Beli harga mesin impact di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Makita Mesin Bor Pembuka Bautatribut:
- Impacts Per Minute: 2.000 ipm
- FISCH Set Mesin Bor Impact 13mm (Mesin Bor Beton)Deskripsi:• 1/2" (13mm) keyed chuck. • Depth Gauge and Soft Grip Handle. • Reversing switch with Lock-On button for continuous operation. • Can be operated in either impact or regular drill mode. • Cord key holder and convenient adjustable handle. • Drills included: Masonry Drill, Wood Drillatribut:
- Rated Frequency (Hz): 50/60
- Maximum Drilling Diameter Concrete (mm): 13
- Maximum Drilling Diameter Steel (mm): 10
- Maximum Drilling Diameter Wood 9mm): 20
- American Tool Air Impact Wrench Set (Mesin Pembuka Baut)atribut:
- Contents: Contents 1pc air impact wrench gun 10pcs 1/2 inch impact socket head (8,10,11,12,13,14,17,19,21,24mm) 1pc impact extension bar 1/2inchx125mm 1pc air coupler 1/4 inch 1pc inline oiler FREE: 1pc mini oil container+1pc hex key
- KRISBOW Cordless Impact Wrench (Bor Listrik)atribut:
- Impact Rate (ipm): 0-3300
- Battery Capacity (mAh): 2000
- Battery Voltage (V): 18
- No Load Speed (rpm): 0-2200
- Square Drive / Anvil Size (inch): 1/2
- TEKIRO Air Impact Twin Hammer (Mesin Pembuka Baut)Deskripsi:Air impact wrench memiliki cara kerja seperti halnya mesin bor yakni dengan tekanan, namun tidak menggunakan listrik melainkan dengan bantuan angin dari kompressor yang disalurkan ke air impact tersebut. alat ini biasanya digunakan pada bengkel motor, mobil, servis elektronik dan lainnya. fungsi air impact wrench adalah untuk membantu pemasanganatribut:
- Hose size (mm): 10
- RHINO Mesin Las Inverter MIGDeskripsi:Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Gensetatribut:
- Frequency (Hz): 50/60
- Insulation class: F
- Protection Class: IP21
- Duty Cycle (%): 60
- Power Factor : 0.93
- WISON Mesin Planner (Mesin Serut)atribut:
- Feedling Speed per minute: 10.2
- Max Planning Depth (mm): 4
- Max Planning Width (mm): 400
- Motor Power (HP): 3
- Thickness of Workpiece (mm): 150
- Spindle Speed (rpm): 5270
- BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)atribut:
- Uncertainty K (dB): 3
- Adjustable Rebating Depth (mm): 0 – 9
- Planing Width (mm): 82
- K3L License: Yes
- No Load Speed (rpm): 16500
- Part Number: 0 601 596 0K0
- Rated Input Power (W): 650
- Sound Level (dBA): 97
- Sound Pressure Level (dBA): 86
Daftar Harga harga mesin impact Terbaru March 2026
| Makita Mesin Bor Pembuka Baut | Rp5.499.900 |
| RYU Mesin Bor Impact | Rp419.900 |
| FISCH Set Mesin Bor Impact 13mm (Mesin Bor Beton) | Rp339.900 |
| Unoair Impact Wrench Kit (Mesin Pembuka Baut) | Rp1.199.900 |
| American Tool Air Impact Wrench Set (Mesin Pembuka Baut) | Rp1.899.900 |
| KRISBOW Mesin Bor Listrik Impact | Rp519.900 |
| KRISBOW Cordless Impact Wrench (Bor Listrik) | Rp1.899.900 |
| Wipro Air Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut) | Rp479.900 |
| American Tool Air Impact Wrench | Rp1.199.900 |
| TEKIRO Air Impact Twin Hammer (Mesin Pembuka Baut) | Rp1.999.900 |
Data diperbarui pada 20/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/7hP103205269-1.jpg)
/P102101339-1.jpg)
/P102087442-1.jpg)

/mbP103636803-2.jpg)
/lsP101005784-3.jpg)

/6kP103683236-4.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/RHINO%20Mesin%20Las%20Inverter%20MIG/awP102274392-11.jpg)
/P101005203-1.jpg)
/P101518657-6.jpg)
/P101518404-1.jpg)
/P101518398-1.jpg)